1/2"-os dugókulcs TX csavarokhoz, rövid
1/2 "-os TX dugókulcs, rövid
DUGÓKULCS-1/2-INTX-TX55
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kivitel: Rövid
- Kihajtás: 1/2 colos belső négyszög, golyósretesz horony
- Kihajtás: TX csavarokhoz
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Adatlapok(X)
TX 60
- Actros tárcsafékekhez
- Actros HL kardántengelyekhez
TX 80
- Iveco pitman karokhoz
- MAN kormánykerekekhez
TX100
Iveco pitman karokhoz
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Külső négyszög hajtás | TX55 |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Hosszúság (L1) | 60 mm |
Pengehossz (L2) | 20 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 22,5 mm |
Bevonat | Krómozott |