Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os dugókulcs TX csavarokhoz, rövid

1/2 "-os TX dugókulcs, rövid
DUGÓKULCS-1/2-INTX-TX27

Cikksz. 071513327

EAN 4011231729680

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os dugókulcs TX csavarokhoz, rövid

Cikksz. 071513327
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
  • Kivitel: Rövid

  • Kihajtás: 1/2 colos belső négyszög, golyósretesz horony

  • Kihajtás: TX csavarokhoz
Megjegyzés

DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

TX 60


  • Actros tárcsafékekhez

  • Actros HL kardántengelyekhez


TX 80


  • Iveco pitman karokhoz

  • MAN kormánykerekekhez


TX100


Iveco pitman karokhoz

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Külső négyszög hajtás

TX27

Kihajtás módja

Belső négylapú

Hosszúság (L1)

60 mm

Pengehossz (L2)

20 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

22,5 mm

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk