Patentfogó egyenes pofával
Patentfogó egyenes pofával
SZORÍTÓFOGÓ-225MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyenletesen működő kioldókar rugós mechanizmussal
- Kényelmes és fáradságmentes egykezes használat – nyomás helyett húzás
- Nagy szilárdságú hengerelt, részben kovácsolt és olajedzett acélból készült
Adatlapok(X)
Hosszúság | 225 mm |
Min./max. befogási szélesség | 0-38 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 513.000 g |