1/2 colos VDE nyomatékkulcs 1000 V, szigetelt
VDE nyomatékkulcs, 1/2 col
NYOMATÉKKULCS-1/2-VDE-(20-120NM)
Cikksz.
071500505
EAN 4065746607995
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
Szigetelt VDE nyomatékkulcs 1/2 colos négyszög rögzítőelemmel, áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
- +/- 4%-os tűrésű kioldási pontosság a skálaértékhez képest
- Jobbos/balos meghúzás áttolható négyszög meghajtással
- Kalibrációs tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
Megjegyzés
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A nyomatékkulcsok csak csavarkötések meghúzására használandók, a kilazításukra nem
- A nyomatékkulcs precíziós szerszám, amelyet rendszeresen ellenőrizni, illetve szükség esetén kalibrálni kell a megfelelő mérőműszerekkel
- Javasoljuk, hogy végezzen éves kalibrálást 12 havonta vagy 5000 csavarozási művelet után
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | 1/2 |
Min. forgatónyomaték mérési tartomány | 20 Nm |
Max. forgatónyomaték mérési tartomány | 120 Nm |
Skálaérték | 1 nm |
Jobbmenetes meghúzáshoz | Igen |
Balmenetes meghúzáshoz | Igen |
ISO | 6789-2 |
Fogantyú anyaga | 1 komponensű műanyag |
Hosszúság | 420 mm |
Kar hosszúsága | 300 mm |
Racsnis fej magassága | 60 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén | 87 mm |
Fogantyú átmérője | 50 mm |
Racsnifej szélessége | 50 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 1200 g |