Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE 3/8"-os dugókulcs, metrikus, hatlapú, rövid

VDE dugókulcs, 3/8 col, hatszög
VDE DUGÓKULCS 3/8" RÖVID 17 MM

Cikksz. 0715003117

EAN 4045989864386

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE 3/8"-os dugókulcs, metrikus, hatlapú, rövid

Cikksz. 0715003117
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
Szigetelt dugókulcsbetét áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/8 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Bevonat

VDE szigeteléssel

Anyag

Króm-vanádium acél

Kulcsnyílás

17 mm

Szabványok

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Hosszúság (L1)

46,5 mm

Hüvelymélység (L2)

17 mm

Dugókulcsmélység (L3)

10 mm

Dugókulcs külső átmérője

21,9 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

25,9 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk