VDE 3/8"-os dugókulcs, metrikus, hatlapú, hosszú
VDE dugókulcs, 3/8 col, hatszög, hosszú
VDE DUGÓKULCS 3/8" HOSSZÚ 10 MM
Cikksz. 071500310
EAN 4050641279040
				
				
				
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
 
Adatlapok(X)
![]()  | |
Belső négyszög hajtás  | 3/8 col  | 
Kihajtás módja  | Belső négylapú  | 
Bevonat  | VDE szigeteléssel  | 
Anyag  | Króm-vanádium acél  | 
Kulcsnyílás  | 10 mm  | 
Szabványok  | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124  | 
Hosszúság (L1)  | 80,5 mm  | 
Hüvelymélység (L2)  | 17 mm  | 
Dugókulcsmélység (L3)  | 9 mm  | 
Dugókulcs külső átmérője  | 22,5 mm  | 
2. dugókulcs külső átmérője (D2)  | 17,2 mm  |