VDE 3/8"-os dugókulcs, metrikus, hatlapú, hosszú
VDE dugókulcs, 3/8 col, hatszög, hosszú
DUGÓKULCS-VDE-HOSSZÍTOTT-3/8-SW8
Cikksz. 071500308
EAN 4052703291205
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Bevonat | VDE szigeteléssel |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Kulcsnyílás | 8 mm |
Szabványok | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Hosszúság (L1) | 80,5 mm |
Hüvelymélység (L2) | 17 mm |
Dugókulcsmélység (L3) | 7,5 mm |
Dugókulcs külső átmérője | 22,5 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 15,5 mm |