VDE 3/8 colos hosszabbító
VDE 3/8 colos hosszabbító
HOSSZABBÍTÓ-VDE-3/8-150MM
Cikksz. 071500301
EAN 4052703291120
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors szerszámcserét biztosító tokmány a dugókulcsbetétek tartós rögzítéséhez és gyors cseréjéhez
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 3/8 |
Bevonat | VDE szigeteléssel |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Szabványok | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Hosszúság (L1) | 167 mm |
Hüvelymélység (L2) | 17 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 21,4 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 17 mm |