VDE metrikus csillagkulcs
VDE csillagkulcs, süllyesztett közepű, EN 60900
VDE CSILLAGKULCS 10MM
Cikksz.
0715002310
EAN 4045989870950
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
Különösen alkalmas elektromos és hibrid járművekhez
Robusztus csillagkulcs, VDE szerinti
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- Bevált króm-vanádium acélból
- A hajlított forma lehetővé teszi a csavarozást a nehezen hozzáférhető helyeken is
- Kétszínű borítású fogantyú az optimális szigetelés és a biztonságos fogás érdekében
Megjegyzés
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kulcsnyílás (A) | 10 mm |
Gyűrű külső átmérője (B) | 21 mm |
Fogantyú átmérője (C) | 18,1 mm |
Hosszúság (L1) | 174 mm |
Fogantyú hossza (L2) | 109 mm |
Bevonat | VDE szigeteléssel |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Szabványok | DIN 7447 |
Magasság (H) | 19,1 mm |