Pneumatikus fúvópisztoly
Pneumatikus fúvópisztoly
PNEU FÚVÓPISZTOLY EGYENES 320MM
Cikksz. 07149213
EAN 4011231723275
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szigetelt, ergonomikus markolat
- Könnyű, masszív kialakítás
Adatlapok(X)
Kivitel | Egyenes cső |
Csőhossz | 320 mm |
Levegőfogyasztás | 500 l/perc |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -20 eddig: 60 °C |
Hangnyomásszint | 99 dB |
Sűrítettlevegő-csatlakozás | 1/4 BM |
Tömeg | 140 g |
Max. üzemi nyomás | 16 bar |
Anyag | Polioximetilén |
Fúvókák furatátmérője | 2,9 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!