Pneumatikus fúvópisztoly szabványos, rövid szívócsonkkal
Pneumatikus fúvópisztoly
PNEU SZÁRÍTÓPISZTOLY
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga: alumíniumöntvény
- Sárgaréz kapcsoló 1/4"-os csatlakozással
Adatlapok(X)
Kivitel | 0° egyenes |
Csőhossz | 31 mm |
Levegőfogyasztás | 390 l/perc |
Sűrítettlevegő-csatlakozás | 1/4 |
Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Anyag | Alumínium formaöntvény |
Fúvókák furatátmérője | 2,5 mm |