Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus fúvópisztoly

Pneumatikus fúvópisztoly
PNEU FÚVÓPISZTOLY HAJLÍTOTT 90MM

Cikksz. 07149211
EAN 4011231723268

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fokozatmentesen állítható
  • Szigetelt, ergonomikus markolat

  • Könnyű, masszív kialakítás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Design

Hajlított cső

Csőhossz

90 mm

Levegőfogyasztás

500 l/perc

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 60 °C

Hangnyomásszint

94 dB

Sűrítettlevegő-csatlakozás

1/4 BM

Weight

118 g

Max. üzemi nyomás

16 bar

Material

Polioximetilén

Fúvókák furatátmérője

2.9 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gumi fúvóka Kifúvópisztolyokhoz

GUMIPOFA LÉGPISZTOLYHOZ

x 1 db
Hatékonyabb megkerülő funkcióval

MŰANYAG BETÉT

Kifúvópisztolyokhoz
x 1 db