Ráverő kalapács
Ráverő kalapács műanyag nyéllel
RÁVERŐ KALAPÁCS MŰANY. NYÉLLEL 1500
Cikksz. 0714734515
EAN 4038898426301
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus és egyszerűen kezelhető a nagy teherbírást igénylő körülmények között is
- Német típusú a DIN 6475 előírásnak megfelelően
Adatlapok(X)
Kalapácssúly | 1500 g |
Hosszúság (L) | 280 mm |