Ráverő kalapács
Ráverő kalapács műanyag nyéllel
RÁVERŐ KALAPÁCS MŰANY. NYÉLLEL 1000
Cikksz. 0714734510
EAN 4038898426318
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus és egyszerűen kezelhető a nagy teherbírást igénylő körülmények között is
- Német típusú a DIN 6475 előírásnak megfelelően
Adatlapok(X)
Kalapácssúly | 1000 g |
Hosszúság (L) | 260 mm |