1/2 colos nyomatékkulcs áttolható menesztős racsni-irányváltással
Nyomatékkulcs, áttolható racsnis, 1/2"
NYOMATÉKKULCS-ÁTTOLHATÓ-1/2-(60-300NM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Precíz munkavégzés
- Precíz meghúzás nagyon nagy, ±3%-os jelzési pontossággal, a szabványban előírtnál is pontosabban
- Jól hallható és érzékelhető jelzés a nyomatékérték elérésekor az ellenőrzöttebb meghúzáshoz
- Könnyen leolvasható, nagy méretű kettős skála Nm és lbf-ft mértékegységben
- Egyszerű és pontos nyomatékbeállítás a fogantyú végének elforgatásával
- Rögzítőgomb a beállított értékek rögzítéséhez és feloldásához
- Megfelel a kézi nyomatékhatárolós csavarhúzókra vonatkozó ISO 6789-1 szabványnak
Egyszerűen használható
- Kompakt kialakítás, mindössze 24 mm-es racsnifej-magasság, ideális szűk helyeken történő munkavégzéshez is
- Használat után nem kell kilazítani, azaz, nem kell a legalacsonyabb skálaértékre visszaállítani
- Ergonomikus, csúszásmentes kétkomponensű fogantyú a kényelmes munkavégzéshez és az optimális erőátvitelhez
- Egyszerűen használható az áttolható négyszögletes menesztőnek köszönhetően, a gyors dugókulcs cserék érdekében
- Alkalmas mindkét irányú meghúzásra a jobb- és balmenetes kötőelemek pontos rögzítéséhez
- Robusztus, kopásálló, nedvesség- és olajálló termékcsomagolás 100% PCR-ből (újrahasznosított műanyag)
- Megfelelőségi nyilatkozattal és sorozatszámmal
- A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani
- Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után


Adatlapok(X)
Széles körű alkalmazási lehetőségek anyák és csavarok ellenőrzött, pontos, meghatározott nyomatékú meghúzására.
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/2 |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány | 60-300 Nm |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány (coll) | 45-220 fontláb |
Fordulatok száma a minimumtól a maximális nyomatékértékig | 16 |
Kivitel | 60 foggal – 6 fokos forgási szöggel |
Skálaérték, forgatónyomaték, fő skálabeosztás | 5 Nm |
Forgatónyomaték mérési pontosság | +/- 3 % |
Jobbmenetes meghúzáshoz | Igen |
Balmenetes meghúzáshoz | Igen |
ISO | 6789-1 |
Hosszúság (L1) | 571 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 475 mm |
Fogantyú hossza (L3) | 167 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 24 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 39 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 37 mm |
Racsnifej szélessége (D2) | 50 mm |