3/8 colos nyomatékkulcs áttolható menesztős racsni-irányváltással
Nyomatékkulcs, áttolható racsnis, 3/8"-os
NYOMATÉKKULCS-ÁTTOLHATÓ-3/8-(20-100NM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Precíz munkavégzés
- Precíz meghúzás nagyon nagy, ±3%-os jelzési pontossággal, a szabványban előírtnál is pontosabban
- A 72 fog lehetővé teszi a mindössze 5°-os elfordulási szöget a csavarozás maximális pontossága érdekében
- Jól hallható és érzékelhető jelzés a nyomatékérték elérésekor az ellenőrzöttebb meghúzáshoz
- Könnyen leolvasható, nagy méretű kettős skála Nm és lbf-ft mértékegységben, 1 Nm-es osztással
- Egyszerű és pontos nyomatékbeállítás a fogantyú végének elforgatásával
- Rögzítőgomb a beállított értékek rögzítéséhez és feloldásához
- Megfelel a kézi nyomatékhatárolós csavarhúzókra vonatkozó ISO 6789-1 szabványnak
Egyszerűen használható
- A kompakt kialakítás szűk helyeken való használatra is alkalmassá teszi
- Használat után nem kell kilazítani, azaz, nem kell a legalacsonyabb skálaértékre visszaállítani
- Ergonomikus, csúszásmentes kétkomponensű fogantyú a kényelmes munkavégzéshez és az optimális erőátvitelhez
- Egyszerűen használható az áttolható négyszögletes menesztőnek köszönhetően, a gyors dugókulcs cserék érdekében
- Alkalmas mindkét irányú meghúzásra a jobb- és balmenetes kötőelemek pontos rögzítéséhez
- Robusztus, kopásálló, nedvesség- és olajálló termékcsomagolás 100% PCR-ből (újrahasznosított műanyag)
- Megfelelőségi nyilatkozattal és sorozatszámmal
- A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani
- Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
Adatlapok(X)
Széleskörű alkalmazási lehetőségek anyák és csavarok ellenőrzött, pontos, meghatározott nyomatékú meghúzására.
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 3/8 |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány | 20-100 Nm |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány (coll) | 15-73 fontláb |
Fordulatok száma a minimumtól a maximális nyomatékértékig | 17 |
Kivitel | 72 foggal - 5 fokos elfordulási szög |
Skálaérték, forgatónyomaték, fő skálabeosztás | 1 Nm |
Forgatónyomaték mérési pontosság | +/- 3 % |
Jobbmenetes meghúzáshoz | Igen |
Balmenetes meghúzáshoz | Igen |
Skálaérték, forgatónyomaték | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Hosszúság (L1) | 376 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 288 mm |
Fogantyú hossza (L3) | 167 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 18 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 29 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 37 mm |
Racsnifej szélessége (D2) | 36 mm |