Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/8 colos nyomatékkulcs áttolható menesztős racsni-irányváltással

Nyomatékkulcs, áttolható racsnis, 3/8"-os
NYOMATÉKKULCS-ÁTTOLHATÓ-3/8-(12-60NM)

Cikksz. 0714720060
EAN 4062856259427

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nyomatékkulcs mindkét irányú meghúzáshoz, 3/8 colos áttolható négyszögletes menesztővel és racsnis fejjel

Precíz munkavégzés


  • Precíz meghúzás nagyon nagy, ±3%-os jelzési pontossággal, a szabványban előírtnál is pontosabban

  • A 72 fog lehetővé teszi a mindössze 5°-os elfordulási szöget a csavarozás maximális pontossága érdekében

  • Jól hallható és érzékelhető jelzés a nyomatékérték elérésekor az ellenőrzöttebb meghúzáshoz

  • Könnyen leolvasható, nagy méretű kettős skála Nm és lbf-ft mértékegységben, 1 Nm-es osztással

  • Egyszerű és pontos nyomatékbeállítás a fogantyú végének elforgatásával

  • Rögzítőgomb a beállított értékek rögzítéséhez és feloldásához

  • Megfelel a kézi nyomatékhatárolós csavarhúzókra vonatkozó ISO 6789-1 szabványnak


Egyszerűen használható


  • A kompakt kialakítás szűk helyeken való használatra is alkalmassá teszi

  • Használat után nem kell kilazítani, azaz, nem kell a legalacsonyabb skálaértékre visszaállítani

  • Ergonomikus, csúszásmentes kétkomponensű fogantyú a kényelmes munkavégzéshez és az optimális erőátvitelhez

  • Egyszerűen használható az áttolható négyszögletes menesztőnek köszönhetően, a gyors dugókulcs cserék érdekében

  • Alkalmas mindkét irányú meghúzásra a jobb- és balmenetes kötőelemek pontos rögzítéséhez

  • Robusztus, kopásálló, nedvesség- és olajálló termékcsomagolás 100% PCR-ből (újrahasznosított műanyag)
Megjegyzés
  • Megfelelőségi nyilatkozattal és sorozatszámmal

  • A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani

  • Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Széleskörű alkalmazási lehetőségek anyák és csavarok ellenőrzött, pontos, meghatározott nyomatékú meghúzására.

Külső négyszög hajtás

3/8

Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány

12-60 Nm

Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány (coll)

9-44 fontláb

Fordulatok száma a minimumtól a maximális nyomatékértékig

16.5

Kivitel

72 foggal - 5 fokos elfordulási szög

Skálaérték, forgatónyomaték, fő skálabeosztás

1 Nm

Forgatónyomaték mérési pontosság

+/- 3 %

Jobbmenetes meghúzáshoz

Igen

Balmenetes meghúzáshoz

Igen

Skálaérték, forgatónyomaték

1 Nm

ISO

6789-1

Hosszúság (L1)

314 mm

Kar hosszúsága (L2)

226 mm

Fogantyú hossza (L3)

167 mm

Racsnis fej magassága (B1)

18 mm

Racsnis fej magassága négylap esetén (B2)

29 mm

Fogantyú átmérője (D1)

37 mm

Racsnifej szélessége (D2)

35 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk