Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/4"-os nyomatékkulcs áttolható menesztős racsni-irányváltással

3/4"-os nyomatékkulcs
NYOMATÉKKULCS-3/4COL-(110-550NM)

Cikksz. 071471 26
EAN 4038898400097
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hosszú nyomatékkulcs 3/4 colos hatszög csatlakozással
  • Precíz meghúzás nagyon nagy, ±3%-os jelzési pontossággal, a szabványban előírtnál is pontosabban

  • Jól hallható és érzékelhető jelzés a nyomatékérték elérésekor az ellenőrzöttebb meghúzáshoz

  • Könnyen leolvasható skála a pontos beállításhoz

  • Egyszerű és pontos nyomatékbeállítás a fogantyú végének elforgatásával

  • Megfelel a DIN EN ISO 6789-1:2017 szabvány nyomatékhatárolós csavarhúzókra vonatkozó követelményeinek

  • A hosszabbító (csak 071471 25 esetében) jelentős áttételt biztosít

  • Sokoldalúan használható a balra és jobbra irányú meghúzás közötti egyszerű váltásnak köszönhetően

  • Robusztus szállítódobozzal a biztonságos tároláshoz
Megjegyzés
  • Megfelelőségi nyilatkozattal és sorozatszámmal

  • A 071471 25 cikkszámú termék 1750 mm-es teljes hosszát az 1250 mm-es nyomatékkulcs és az 500 mm-es hosszabbító teszi ki, amely csak a 071471 25 cikkszámú termék tartozéka

  • A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani

  • Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A hosszú nyomatékkulcs alkalmas különböző alkalmazásokhoz az autóiparban, a gépgyártásban, a nehéziparban, a közlekedési ágazatban és a faszerkezetek építésében. Minden olyan esetben, amikor az anyák és csavarok pontos, meghatározott nyomatékra történő meghúzása szükséges.

Útmutató

Használat után pihentesse a rugót, állítsa be a legkisebb nyomaték értéket


Külső négyszög hajtás

3/4

Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány

110-550 Nm

Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány (coll)

80-405 fontláb

Jobbmenetes meghúzáshoz

Igen

Balmenetes meghúzáshoz

Igen

Skálaérték, forgatónyomaték

5 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Hosszúság

850 mm

Fejátmérő

60 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk