Párhuzamsatu állítható vezetősínnel
Párhuzamsatu, állítható vezetősínnel
PÁRHUZAMSATU-125MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az állítható központosított vezetősín tökéletesen párhuzamos befogást biztosít
- A felületedzett szorítópofák és a kovácsolt, edzett csőszorító pofák biztosítják az erős tartást
- A precíziós csapágyazású, szennyeződésálló orsó és a kétbekezdéses trapézmenet révén a satu mindig használatra kész
- Az üllővel ellátott kovácsolt hátsó pofa egyengetéshez és kalapáláshoz is használható
- Az elülső nyitás ideálissá teszi korlátozott helyű munkapadokhoz
- Különféle szorítópofa-szélességekben, különböző nyitási szélességekkel kapható
Adatlapok(X)
![]() | |
Szorítópofa szélessége (B1) | 125 mm |
Max. befogási szélesség (A max) | 150 mm |
Befogási mélység (T) | 80 mm |
Hosszúság (L1) | 355 mm |
Magasság (h) | 150 mm |