Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egykezes gyorsszorító a VIKING ARM-tól

Viking Arm egykezes szerelőszerszám
EGYKEZES-EMELŐ-VIKING-ARM-ERŐS

Cikksz. 0714662980
EAN 4065746397568

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egykezes gyorsszorító a VIKING ARM-tól

Cikksz. 0714662980
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
Kiváló minőségű egykezes szerelőszerszám profi szakemberek számára
  • Még precízebb, milliméterpontos beállítás a továbbfejlesztett kalibráló egységnek köszönhetően

  • Nehéz tárgyak gyors és egyszerű felszerelése a 150 kg-os terhelhetőségi határértéknek köszönhetően

  • Nagy stabilitás a kiváló minőségű, fekete szénacélnak köszönhetően

  • Egy kézzel is könnyen kezelhető

  • Ideális emeléshez, leengedéshez vagy szorításhoz, valamint szétfeszítéshez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nehéz tárgyak emeléséhez, leengedéséhez és befogásához

Útmutató

A szorítószerszám leengedésére vagy feszültségmentesítésére két lehetőség áll rendelkezésre: A bal oldali karral milliméteres pontossággal lehet a tárgyakat leengedni. A jobb oldali kar a teljes kioldáshoz való

Max. külső befogási szélesség (L1 max.)

215 mm

Min./max. belső befogási szélesség

155-380 mm

Kinyúlás (L2)

38 mm

Profilvastagság

6 mm

Szorítóerő

1,5 kN

Max. belső befogási szélesség (L max.)

380 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk