Egykezes gyorsszorító
Egykezes gyorsszorító
GYORSSZORÍTÓ-450MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyfokú rugalmasság, mivel a gyorsszorító többféle befogási szélességben kapható
- A munkadarabok biztonságos rögzítése akár 150 kg-os szorítóerővel
- Kerek, hegyes és szögletes alkatrészekhez is alkalmas a gumírozott, kereszthornyú védőhüvelyeknek köszönhetően
- Szerszámok nélkül, a szorító felső részén lévő gomb megnyomásával szétfeszítő módba váltható
- Könnyed munkavégzés a 2 komponensű fogantyúnak és a közvetlenül a fogantyún található összes lényeges beállítási lehetőségnek köszönhetően
- Nagy tartósság az üvegszál-erősítésű rögzített és csúszó műanyag rudaknak köszönhetően
Adatlapok(X)
Max. külső befogási szélesség (L1 max.) | 450 mm |
Kinyúlás (L2) | 100 mm |
Profilvastagság | 6 mm |
Szorítóerő | 1500 N |
Max. belső befogási szélesség (L max.) | 710 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!