Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egykezes gyorsszorító

Egykezes gyorsszorító
GYORSSZORÍTÓ-150MM

Cikksz. 0714662150
EAN 4045989279159

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szorítás, nyitás, feszítés csak egy kézzel
  • Nagyfokú rugalmasság, mivel a gyorsszorító többféle befogási szélességben kapható

  • A munkadarabok biztonságos rögzítése akár 150 kg-os szorítóerővel

  • Kerek, hegyes és szögletes alkatrészekhez is alkalmas a gumírozott, kereszthornyú védőhüvelyeknek köszönhetően

  • Szerszámok nélkül, a szorító felső részén lévő gomb megnyomásával szétfeszítő módba váltható

  • Könnyed munkavégzés a 2 komponensű fogantyúnak és a közvetlenül a fogantyún található összes lényeges beállítási lehetőségnek köszönhetően

  • Nagy tartósság az üvegszál-erősítésű rögzített és csúszó műanyag rudaknak köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. külső befogási szélesség (L1 max.)

150 mm

Kinyúlás (L2)

100 mm

Profilvastagság

6 mm

Szorítóerő

1500 N

Max. belső befogási szélesség (L max.)

410 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk