Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ragasztóbilincs

Ragasztóbilincs
ASZTALOS FOGÓ 100MM

Cikksz. 0714661901
EAN 4052703996735
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Állítható rugós szorító erős rugóval a kíméletes befogáshoz
  • Erős rögzítőbilincs anyagok befogásához, megtartásához és összeillesztéséhez megmunkálás közben

  • Nagy befogási tartomány állandó szorítóerővel, valamint gyors és egyszerű beállítással a mozgatható poliamid szorítókarnak köszönhetően

  • A puha műanyag nyomólap megakadályozza a munkadarab karcolódását

  • A szerkezetileg optimalizált E-profilú állítósínen lévő bordázott racsni segítségével a szorítókar előbeállítása megbízhatóan elvégezhető

  • Ergonomikusan kialakított 2K nyél lágy anyagú betétekkel és poliamiddal a könnyű és erőfeszítés nélküli munkavégzéshez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. külső befogási szélesség

100 mm

Kinyúlás

50 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk