Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mágneses vízmérték

Könnyűfém vízmérték, mágnes
KÖNNYŰFÉM-VÍZMÉRTÉK-4MAGN-80CM

Cikksz. 0714644308
EAN 4050642402539

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mágneses vízmérték

Cikksz. 0714644308
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
Masszív kivitel erős mágnesekkel

Kiváló leolvashatóság és hosszú élettartam


Akrilüveg szintmérő egység beépített, korróziómentes leolvasó gyűrűkkel



Nincs folyadék-elszíneződés, maximális pontosság hőfok ingadozások esetében


Fluoreszkáló szintmérő folyadék, nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak



Nagyon erős mágnesek, nem csúszik el fém felületeken


Ritka mágnesek



Nagy pontosság


Masszív könnyűfém profil, szögletes profil mart mérőfelülettel (120 cm-ig)



Nagyon sima, könnyen tisztítható felület


Elektrosztatikus porbevonat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

80 cm

Magasság (H)

20 mm

Szélesség (B)

50 mm

Mágnesek száma

4 darab

Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve)

0.5 mm/m

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve)

0.75 mm/m

Mérési pontosság fokban

0,029 fok

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél

0.043 fok

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk