Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Digitális vízmérték

Digitális vízmérték
DIGITÁLIS VÍZMÉRTÉK-IP65-L61CM

Cikksz. 0714644060
EAN 4050642417786
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Digitális vízmérték

Cikksz. 0714644060
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
Vízmérték víz és por ellen védett, alacsony torziós könnyűfém profillal, két digitális kijelzővel és három libellával

Gyors és nagy pontosságú mérések


  • Két nagy, színtelen, megvilágított kijelző – egy elöl és egy a felső mart mérőfelületen – lehetővé téve a mért érték gyors leolvasását

  • Kikapcsolható akusztikus dőlésjelző, amely 0°-nál folyamatos hangjelzést ad a vízszintes és függőleges síkban a ránézés nélküli beigazításhoz

  • Két függőleges libella, amelyek kiküszöbölik a szint leolvasásához szükséges kényelmetlen fejtartást

  • Rendkívül könnyen leolvasható, akrilüvegből készült libellablokkok beépített, korróziómentes leolvasógyűrűkkel

  • Rendkívül pontos mérés, akár nagy hőingadozások mellett is

  • Két mart mérési felület a kiváló pontosságért, akár fej fölötti mérések esetére

  • Könnyen eltávolítható zárókupakok a mérőfelületekhez való szintbeli átmenet érdekében


Erős és praktikus


  • Fluoreszkáló szintmérő folyadék, mely az elszíneződés kiküszöbölésére nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak

  • Nagyon sima felület piros elektrosztatikus porszórt bevonattal a könnyű tisztítás érdekében

  • Ütéselnyelő zárókupakok

  • Két fogantyú kétkomponensű műanyagból a kényelmes kezelés és a szilárd, biztonságos fogás érdekében

  • IP65 védettség, mely védelmet nyújt a por és a víz ellen, még mostoha munkakörülmények között is

  • A két elem (a szállítási terjedelem része) hosszú üzemidőt biztosít
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A digitális vízmérték mindenütt használható, ahol pontos mérésekre van szükség, például az építőiparban, bútorok vagy polcok elhelyezésénél, kert- és tájépítészetben vagy fémmegmunkálásban.

Hosszúság (L)

61 cm

Szélesség (B)

60 mm

Magasság (H)

30 mm

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Akkumulátor megnevezése

1,5 V mignon AA

IP érintésvédelemi osztály

IP 65

Mért érték kijelzése

0,1 mm

Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve)

0,5 mm/m

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve)

0,5 mm/m

Mérési pontosság fokban

0,029 fok

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél

0,029 fok

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk