Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vízmértékek két fogantyúval

Vízmérték
KÖNNYŰFÉM-VÍZMÉRTÉK-183CM-2FOGANTYÚS
ZEBRA

Cikksz. 0714644018
EAN 4050642402294

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül erős és nagy torziós merevségű, könnyű fém téglalap alakú profillal, három libellával és egy vagy két fogantyúval, a vízmérték hosszától függően

Precíz mérések


  • A két mart mérőfelület a maximum 120 cm hosszú változatoknál nagyon nagy pontosságot biztosít, még fej fölött történő mérés esetén is

  • Levehető zárókupakok a mérőfelületek és a munkadarab közötti szintbeli átmenethez

  • Két függőleges libella, amelyek kiküszöbölik a szint leolvasásához szükséges kényelmetlen fejtartást

  • Optimalizált jelzőbuborék-mozgás a pontos munkavégzéshez ingadozó hőmérsékleten, bármilyen időjárás esetén


Nagyon ellenálló és hosszú élettartamú


  • Akrilüveg libellaegység beépített, korróziómentes leolvasógyűrűkkel

  • Fluoreszkáló szintmérő folyadék, mely az elszíneződés kiküszöbölésére nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak

  • Nagyon sima felület piros elektrosztatikus porszórt bevonattal a könnyű tisztítás érdekében
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A vízmérték számos területen használható, például az építőiparban, az asztalosiparban, a szerelésben, a kert- és tájépítészetben vagy a járművek pontos beállítására a talajfelületen.

Hosszúság (L)

183 cm

Magasság (H)

30 mm

Szélesség (B)

60 mm

Markolatok száma

2 darab

Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve)

0.5 mm/m

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve)

0.5 mm/m

Mérési pontosság fokban

0,029 fok

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél

0.029 fok

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk