Vízmértékek
Vízmérték
VÍZMÉRTÉK-L80 CM-KÉTFOGANTYÚS
ZEBRA
Cikksz.
0714644008
EAN 4050642402225
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
Rendkívül erős, stabil, négyszögletes könnyűfém profil két fogantyúval
Precíz mérések
- Két mart mérési felület (120 cm-es vízmértékhosszig) a kiváló pontosságért, akár fej fölötti mérések esetén is
- Mérési síkok átvitele munkadarabbal színeléshez, a levehető zárókupakoknak köszönhetően
- Két függőleges vízmérték a vízszint függőleges leolvasására a vízmérték átfordítása nélkül.
Nagyon ellenálló és hosszú élettartamú
- Akrilüveg szintmérő egység beépített, korróziómentes leolvasó gyűrűkkel
- Fluoreszkáló szintmérő folyadék, amely nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak, a folyadék nem színeződik el, maximális pontosság hőfokingadozások mellett is.
Könnyen tisztítható
a nagyon sima elektrosztatikus porbevonatolásnak köszönhetően
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 80 cm |
Magasság (H) | 30 mm |
Szélesség (B) | 60 mm |
Markolatok száma | 2 darab |
Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve) | 0.5 mm/m |
Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve) | 0.5 mm/m |
Mérési pontosság fokban | 0,029 fok |
Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél | 0.029 fok |