Vízmértékek két fogantyúval
Vízmérték
ZEBRA VÍZMÉRTÉK 3LIBELLÁS-L610MM
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Precíz mérések
- A két mart mérőfelület a maximum 120 cm hosszú változatoknál nagyon nagy pontosságot biztosít, még fej fölött történő mérés esetén is
- Levehető zárókupakok a mérőfelületek és a munkadarab közötti szintbeli átmenethez
- Két függőleges libella, amelyek kiküszöbölik a szint leolvasásához szükséges kényelmetlen fejtartást
- Optimalizált jelzőbuborék-mozgás a pontos munkavégzéshez ingadozó hőmérsékleten, bármilyen időjárás esetén
Nagyon ellenálló és hosszú élettartamú
- Akrilüveg libellaegység beépített, korróziómentes leolvasógyűrűkkel
- Fluoreszkáló szintmérő folyadék, mely az elszíneződés kiküszöbölésére nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak
- Nagyon sima felület piros elektrosztatikus porszórt bevonattal a könnyű tisztítás érdekében
Adatlapok(X)
A vízmérték számos területen használható, például az építőiparban, az asztalosiparban, a szerelésben, a kert- és tájépítészetben vagy a járművek pontos beállítására a talajfelületen.
![]() | |
Hosszúság (L) | 61 cm |
Magasság (H) | 30 mm |
Szélesség (B) | 60 mm |
Markolatok száma | 1 darab |
Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve) | 0.5 mm/m |
Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve) | 0.5 mm/m |
Mérési pontosság fokban | 0,029 fok |
Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél | 0.029 fok |