Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Teleszkópos mérőszerszám szakemberek számára

Teleszkópos mérőszerszám szakembereknek
MESSFIX 3M-ES MÉRŐRÚD

Cikksz. 0714642103

EAN 4046778047713

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Teleszkópos mérőszerszám szakemberek számára

Cikksz. 0714642103
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
Analóg mérőszerszám függőleges és vízszintes mérésekhez
  • Az egymást követő szakaszok gyors és egyszerű mérése rengeteg időt takarít meg

  • Rendkívül robusztus, csavarásálló és korrózióálló az alumíniumcsőből készült egyedi teleszkópos szelvényeknek köszönhetően

  • A vízszintes és a függőleges libella megakadályozza a mérési hibákat a mérőműszer elhelyezésekor

  • A milliméteres beosztású, átlátszó mérőszalagnak és a nagyított leolvasóablaknak köszönhetően a mérőablak rendkívül könnyen leolvasható

  • Gyorsan leolvashatja a mért értéket a nagyítós leolvasóablak segítségével, amely felnagyítja a számokat

  • Dupla bevonat a mérőszalag hosszú élettartama érdekében

  • Megfelel az EC szerinti 2. pontossági osztálynak
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A teleszkópos mérőléc számos olyan területen használható, ahol hosszabb mérésekre, akadályok feletti mérésekre vagy mélyedések mérésére van szükség. A teleszkópos mérőléc különösen az építőiparban, a kézműiparban, a belsőépítészetben, a felújításban, a kert- és tájépítésben, valamint az építészek által az építkezéseken végzett méréseknél használatos.

Min. hossz mérési tartomány (L min)

0,6 m

Max. hossz mérési tartomány (L max)

3 m

Hosszúság 1 m 2 m 3 m 3,5 m 5 m 8 m
Tűrés ±0,5 mm ±0,7 mm ±0,9 mm ±1,1 mm ±1,3 mm ±1,9 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk