Szegkihúzóval Megerősített hatszögű szárral
Szeghúzó hatlapú szárral
SZÖGHÚZÓS-FESZÍTŐVAS-800MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Különleges szerszámacél
Hosszú élettartam
Edzett munkafelületek
Alacsony kopás
Piros porbevonatos
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (L) | 800 mm |
Él szélessége (B) | 36 mm |
Feszítőrúd magassága (H) | 140 mm |
Villáskulcs szélesség (B1) | 40 mm |