Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szélvédőkivágó készlet 5 részes

Szélvédőkivágó készlet, 5 részes
SZÉLVÉDŐ KIEMELŐ KÉSZLET 5DB-OS

Cikksz. 071458 25

EAN 4011231717908

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szélvédőkivágó készlet 5 részes

Cikksz. 071458 25
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
Az alátétek egyszerű levételéhez.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

6 darab

Tartalmaz: Szélvédőkivágó készlet 5 részes:
Vacuum lifter with 2 movable heads, type 2
1 x
Vacuum lifter with 2 movable heads, type 2

VACLFT-WNDWREP-150MM-2PCS

Leírás: With a high load capacity of 45 kg and a diameter of 150 mm for a secure hold
Mennyiség: 1 x
1 x
Behúzó kar kivágódróthoz

BEHÚZÓKAR

Mennyiség: 1 x
1 x
Ellentartó hosszú kivitel

ELLENTARTÓ

Mennyiség: 1 x
1 x
Sodrott kivágódrót

SODROTT SZÉLVÉDŐ KIVÁGÓ DRÓT

Leírás: Sodrott a vágóélek nélküli nagy vágóteljesítmény érdekében
Mennyiség: 1 x