Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vízcsőbilincsfogó

Vízcsőbilincsfogó
BILINCSFOGÓ-W12/15-(D18-54)-L270MM

Cikksz. 0714577110

EAN 4038898326472

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vízcsőbilincsfogó

Cikksz. 0714577110
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
Fogó szorítópofával és zárszerkezettel
  • A forgó befogópofák lehetővé teszik a bilincs tetszőleges beigazítását szűk helyeken.

  • A zármechanizmus erőkifejtés nélkül nyitott helyzetben tartja a bilincset.

  • A speciális biztonsági pofák megakadályozzák a feszülő bilincsek kicsúszását.

  • Extrahosszú kialakítás a bilincsek kényelmes előfeszítéséhez

  • Speciális acél kivitel PVC burkolatú markolattal
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

270 mm

Min./max. befogó átmérő (D)

18-54 mm

Bilincs szélesség

12, 15

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk