Elektromos féklégtelenítő berendezés Minden személy- és tehergépkocsihoz (csatlakozókhoz) és minden motorkerékpárhoz
Elektromos féklégtelenítő, 5 literes
ELEKTROMOS FÉKLÉGTELENÍTŐ-5L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Üzemi nyomás: 2 bar (nem állítható)
Az eredeti fémdobozból működik maximum 5 literig
Nem időigényes utántöltés, valamint a fékfolyadékhabzás vagy vízelnyelés veszélye kizárva.
Üres doboz esetén automatikusan kikapcsol, így megelőzi a levegőbeszívást
Nincs szükség az eszköz időigényes légtelenítésére a tartály cseréjéhez.
Nyomásmentesen lekapcsolódás a járműről
A töltőtömlő egyszerű eltávolítása a fékfolyadék szétfröcskölése nélkül.
Kiváló minőségű epoxi bevonat
Különösen ellenáll a fékfolyadéknak
Szállítási terjedelem:
- Készülék palacktartóval és 3 gumi kúppal
- Euro adapter cikksz. 071455 301 (E 20 majdnem az összes európai személygépkocsi esetében)
Csak ásványolajmentes fékfolyadékokat használjon
Adatlapok(X)
Ideális gumiabroncsszervizek, töltőállomások, motorkerékpár-műhelyek számára, és alternatív készülékként különböző fékfolyadékhoz.
Max. űrtartalom | 5 l |
Adagolótömlő hossza | 350 cm |
ABS kompatibilis | Igen |
Hosszúság | 300 mm |
Szélesség | 200 mm |
Kábelhossz | 450 cm |
Magasság | 300 mm |
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Tömeg | 6 kg |
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!