Műanyagkaparó-készlet 2 részes
Univerzális kaparókészlet, műanyag
KAPARÓKÉSZLET MŰANYAG 2DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alacsony sérülésveszély
- Robusztus, újraélezhető kaparópenge
Adatlapok(X)
Kereskedelmi szakembereknek, gyártóknak, közhatóságoknak, TÜV Szervizközpont, takarítószemélyzetnek stb.
Darabszám a készletben (10) | 2 darab |
Terméktömeg (darabonként) (20) | 154 g |
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076