Anyavágó
Anyavágó
ANYAVÁGÓ SW 19-27MM
Cikksz. 0714526030
EAN 4024835927543
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az anyavágóval a szár menetének károsítása nélkül eltávolítható a beragadt anya (adott esetben az ellenkező oldalon felhelyezve)
- Kis méreténél fogva szűk helyeken is használható
- A megsérült vagy eltompult roppantóéket az esetleges forgácsolódás miatt ki kell cserélni
- Süllyesztékben kovácsolt szerszámtest
- Edzett roppantóék
Viseljen védőszemüveget
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás, alkalmazási tartomány (A) | Kulcsméret 17–24 mm |
Szekrényszélesség (B) | 6,5 mm |
Szélesség (C) | 42 mm |
Hosszúság (D) | 96 mm |
Anyag | Acél |