Belső lehúzó
Belső lehúzószerszám
SZIMERING KIHÚZÓ D19-25 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A speciálisan kialakított lehúzókampók pontosan fogják meg a golyóscsapágy belső gyűrűjének szélét
- A lehúzópofák csavartak és edzettek
Orsómenet átmérő a 0714525058, 0714525059 és 0714525060 cikkszámokhoz: M14 x 1,5 mm
Adatlapok(X)
Helyezze be a belső lehúzót a furatba. Csavarja be az orsót, közben tartsa meg az anyát, hogy ne forduljon el. A lehúzópofák kinyílnak, és a lehúzóhegyek rögzülnek a csapágy alatt. Csavarozza a csúszókalapácsot vagy az ellentámaszt a csatlakozómenetre, és húzza ki a csapágyat.
Min./max. furatátmérő (ØA) | 19-25 mm |
Kihúzópofa átmérője (B) | 16 mm |
Kihúzópofa hossza (C) | 55 mm |
Orsóátmérő (G) | 28 mm |
Orsó hossza (D) | 78 mm |
Hosszúság (E) | 124 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!