Csúszókalapács belső lehúzókhoz M10 és M14 x 1,5 menettel
Csúszók. belső lehúzóhoz M10/M14 x 1,5
HÚZÓKALAPÁCS SZIM.KIHÚZÓHOZ L630
Cikksz. 0714525031
EAN 4024835927383
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 5–35 mm-es furatátmérőhöz M10 menettel
- 35–70 mm-es furatátmérőhöz M14 x 1,5 menettel (15-16G)
Adatlapok(X)
A belső lehúzó elhelyezése után csavarozza a csúszókalapács rúdját az orsóhoz (2) és aktiválja a kalapácsot.
![]() | |
Hosszúság (L) | 630 mm |
Tömeg | 3,2 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!