Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csúszókalapács belső lehúzókhoz M7 és M10 menettel

Csúszókalapács belső lehúzóhoz M7/M10
UNIV.SZIMERING KIHÚZÓ KÉZI HOSSZ.

Cikksz. 0714525030
EAN 4024835927376

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csúszókalapács belső lehúzókhoz M7 és M10 menettel

Cikksz. 0714525030
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
Alkatrészek gyors eltávolításához belső lehúzókkal együtt
  • M7 és M10 csatlakozó menet

  • 5–35 mm-es furatátmérőhöz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A belső lehúzó elhelyezése után csavarozza a csúszókalapács rúdját az orsóhoz és aktiválja a kalapácsot.

Hosszúság (L)

280 mm

Tömeg

0,4 kg

Min./max. furatátmérő

5-35 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter készlet 6 részes

ADAPTER SZET SZIM.KIHÚZÓHOZ 6DB

Belső kihúzóhoz