Külső lehúzó, háromkaros, állítható
Lehúzószerszám, háromkaros, állítható
CSAPÁGYLEHÚZÓ, 3P 300-240
Cikksz. 0714523252
EAN 4024835926607

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Átállítható különböző befogási mélységekre
Alkalmas hosszabb tengelyekre szerelt csapágygyűrűk és fogaskerekek lehúzására
Minél nagyobb a húzóerő, annál nagyobb a kampó munkadarabra gyakorolt hatása
Ez különösen biztonságossá teszi a lehúzási folyamatot
Süllyesztékben kovácsolt kereszttartó és kampók
Gáz nitrokarburálással kezelt orsó
Minőségi megmunkáltságú kampók
A lehúzott alkatrészeket biztonságosan és finoman fogja meg
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső befogási szélesség (A) | 250 mm |
Befogási mélység (B) | 260 mm |
Orsó hossza | 250 mm |
Karok száma | 3 darab |
Kampós orr hossza (E) | 18 mm |
Kampós orr vastagsága (F) | 3,5 mm |
Kampószélesség (D) | 32 mm |
Menetméret | G 1/2 |
Max. tömeg kihúzás esetén (t max) | 12 t |