Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lehúzó, háromkaros, kétoldalú kampóval

Lehúzó, háromk., kétoldalú kampóval
CSAPÁGYLEHÚZÓ, 3P 200-130

Cikksz. 0714523161

EAN 4024835926249

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lehúzó, háromkaros, kétoldalú kampóval

Cikksz. 0714523161
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
A megfordítható vastag vagy keskeny kampóvégek automatikusan szorítanak.

Minél nagyobb a húzóerő, annál nagyobb a kampó munkadarabra gyakorolt hatása.


Ez különösen biztonságossá teszi a lehúzási folyamatot.



A kétoldalú kampók az alkalmazástól függően megfordíthatók.


A vastagabb oldal nagyobb biztonságot, a keskenyebb szűk terekben jobb hozzáférést biztosít.



A kampók szélesebb végének nyílásszélessége 8 mm


Tárcsák vagy lánckerekek M8 méretű csavarokkal szintén eltávolíthatók.



Süllyesztékben kovácsolt kereszttartó és kampók



Gáz nitrokarburálással kezelt orsó



A precíziós marású lábak megbízhatóan és finoman nyúlnak a lehúzandó alkatrész mögé.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső befogási szélesség (A)

160 mm

Befogási mélység (B)

130 mm

Orsó hossza

170 mm

Karok száma

3 darab

Kampószélesség (keskeny vég) (D1)

20 mm

Kampószélesség (széles vég) (D2)

24 mm

Kampós orr hossza (E)

13 mm

Kampós orr vastagsága (F)

3 mm

Max. tömeg kihúzás esetén (t max)

7,5 t

Menetméret

M18 x 1,5

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk