Univerzális háromkarú külső és belső kihúzó
Univerzális lehúzószerszám, háromkaros
CSAPÁGYLEHÚZÓ, 3P 160-150
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Bevált modell csapágygyűrűk, fogaskerekek, tárcsák stb. biztonságos és gyors lehúzásához
- Egyenletes terheléseloszlás a 3 lehúzó kar mentén a biztonságos tartás és a központosított lehúzás érdekében
- A geometriája miatt öntöttvas kereszttartó
- Süllyesztékben kovácsolt kampók
- Gáz nitrokarburálással kezelt orsó
- A minőségi megmunkálású kampók biztonságosan és finoman fogják meg a lehúzandó alkatrészt
Adatlapok(X)
Külső befogási szélesség (A) | 160 mm |
Befogási mélység (B) | 150 mm |
Min./max. belső befogási szélesség (C) | 130-220 mm |
Orsó hossza | 210 mm |
Kampószélesség (D) | 30 mm |
Kampós orr hossza (E) | 18 mm |
Kampós orr vastagsága (F) | 3,5 mm |
Max. tömeg kihúzás esetén (t max) | 5 t |
Karok száma | 3 darab |
Menetméret | G 1/2 |