Univerzális háromkarú külső és belső kihúzó
Univerzális lehúzószerszám, háromkaros
CSAPÁGYLEHÚZÓ, 3P 130-100
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Bevált modell csapágygyűrűk, fogaskerekek, tárcsák stb. biztonságos és gyors lehúzásához
- Egyenletes terheléseloszlás a 3 lehúzó kar mentén a biztonságos tartás és a központosított lehúzás érdekében
- A geometriája miatt öntöttvas kereszttartó
- Süllyesztékben kovácsolt kampók
- Gáz nitrokarburálással kezelt orsó
- A minőségi megmunkálású kampók biztonságosan és finoman fogják meg a lehúzandó alkatrészt
Adatlapok(X)
Külső befogási szélesség (A) | 130 mm |
Befogási mélység (B) | 100 mm |
Min./max. belső befogási szélesség (C) | 100-180 mm |
Orsó hossza | 140 mm |
Kampószélesség (D) | 22 mm |
Kampós orr hossza (E) | 12 mm |
Kampós orr vastagsága (F) | 3 mm |
Max. tömeg kihúzás esetén (t max) | 3 t |
Karok száma | 3 darab |
Menetméret | M14 x 1,5 |