Univerzális kétkarú külső és belső kihúzó
Kétkaros külső és belső csapágylehúzó
CSAPÁGYLEHÚZÓ-2KÖRMÖS-350MM
Cikksz.
0714522350
EAN 4024835926294
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
A karok megfordításával külső és belső lehúzásra is alkalmas
- Klasszikus kialakítású lehúzó csapágygyűrűk, fogaskerekek, tárcsák stb. lehúzásához
- Süllyesztékben kovácsolt kereszttartó és kampók
- Gáz nitrokarburálással kezelt orsó
- A minőségi megmunkáltságú kampók biztonságosan és finoman fognak rá a lehúzandó alkatrészre
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső befogási szélesség (A) | 350 mm |
Befogási mélység (B) | 200 mm |
Min./max. belső befogási szélesség (C) | 190-420 mm |
Orsó hossza | 280 mm |
Kampószélesség (D) | 36 mm |
Kampós orr hossza (E) | 28 mm |
Kampós orr vastagsága (F) | 6,5 mm |
Max. tömeg kihúzás esetén (t max) | 7,5 t |
Karok száma | 2 darab |
Menetméret | G 3/4 |