Külső lehúzó, kétkaros, állítható
Lehúzószerszám, kétkaros, állítható
CSAPÁGYLEHÚZÓ, 2P 300-240
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Különböző befogási mélységekre állítható be
Alkalmas hosszabb tengelyekre szerelt tárcsák és kerekek lehúzására
Terhelés alatt, minél nagyobb az alkalmazott húzóerő, a kampók annál biztonságosabban kapcsolódnak
Ez különösen biztonságossá teszi a lehúzási folyamatot
Süllyesztékben kovácsolt kereszttartó és kampók
Gáz nitrokarburálással kezelt orsó
Precíziós marású kampók
A lehúzott alkatrészeket biztonságosan és finoman fogja meg
Adatlapok(X)
Külső befogási szélesség (A) | 250 mm |
Befogási mélység (B) | 260 mm |
Orsó hossza | 250 mm |
Karok száma | 2 darab |
Kampós orr hossza (E) | 18 mm |
Kampós orr vastagsága (F) | 3,5 mm |
Kampószélesség (D) | 32 mm |
Menetméret | G 1/2 |
Max. tömeg kihúzás esetén (t max) | 8 t |