Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lehúzó, kétkaros, kétoldalú kampóval

Lehúzó, kétkaros, kétoldalú kampóval
CSAPÁGYLEHÚZÓ-2P-160/130

Cikksz. 0714522161

EAN 4024835927222

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lehúzó, kétkaros, kétoldalú kampóval

Cikksz. 0714522161
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
A megfordítható vastag vagy keskeny kampóvégek automatikusan szorítanak.
  • Minél nagyobb a húzóerő, annál nagyobb a kampó munkadarabra gyakorolt hatása. Ez különösen biztonságossá teszi a lehúzási folyamatot.

  • A kétoldalú kampók az alkalmazástól függően megfordíthatók.

  • A vastagabb oldal nagyobb biztonságot, a keskenyebb oldal pedig szűk terekben ideális hozzáférést biztosít.

  • A lehúzók vastagabb vége 8 mm-es mélyedéssel rendelkezik, az M8-as csavarokkal alátétek vagy fogaskerekek is lehúzhatók.

  • Süllyesztékben kovácsolt keresztmerevítők és kampók, gázkarbonitridált orsó

  • A precíziós marású kampók megbízhatóan és finoman nyúl a lehúzandó alkatrész mögé.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső befogási szélesség (A)

160 mm

Befogási mélység (B)

130 mm

Orsó hossza

170 mm

Karok száma

2 darab

Kampószélesség (keskeny vég) (D1)

20 mm

Kampószélesség (széles vég) (D2)

24 mm

Kampós orr hossza (E)

13 mm

Kampós orr vastagsága (F)

3 mm

Max. tömeg kihúzás esetén (t max)

5 t

Menetméret

M18 x 1,5

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk