Külső lehúzó, kétkaros, állítható
Lehúzószerszám, kétkaros, állítható
CSAPÁGYLEHÚZÓ 2P 130/140 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Különböző befogási mélységekre állítható be
Alkalmas hosszabb tengelyekre szerelt tárcsák és kerekek lehúzására
Terhelés alatt, minél nagyobb az alkalmazott húzóerő, a kampók annál biztonságosabban kapcsolódnak
Ez különösen biztonságossá teszi a lehúzási folyamatot
Süllyesztékben kovácsolt kereszttartó és kampók
Gáz nitrokarburálással kezelt orsó
Precíziós marású kampók
A lehúzott alkatrészeket biztonságosan és finoman fogja meg
Adatlapok(X)
Külső befogási szélesség (A) | 130 mm |
Befogási mélység (B) | 140 mm |
Orsó hossza | 140 mm |
Karok száma | 2 darab |
Kampós orr hossza (E) | 11 mm |
Kampós orr vastagsága (F) | 2 mm |
Kampószélesség (D) | 18 mm |
Menetméret | M14 x 1,5 |
Max. tömeg kihúzás esetén (t max) | 2 t |