Lehúzó, kétkaros, kétoldalú kampóval
Lehúzó, kétkaros, kétoldalú kampóval
CSAPÁGYLEHÚZÓ, 2P 150-80
Cikksz.
0714522091
EAN 4024835926225
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
A megfordítható vastag vagy keskeny kampóvégek automatikusan szorítanak.
- Minél nagyobb a húzóerő, annál nagyobb a kampó munkadarabra gyakorolt hatása. Ez különösen biztonságossá teszi a lehúzási folyamatot.
- A kétoldalú kampók az alkalmazástól függően megfordíthatók.
- A vastagabb oldal nagyobb biztonságot, a keskenyebb oldal pedig szűk terekben ideális hozzáférést biztosít.
- A lehúzók vastagabb vége 8 mm-es mélyedéssel rendelkezik, az M8-as csavarokkal alátétek vagy fogaskerekek is lehúzhatók.
- Süllyesztékben kovácsolt keresztmerevítők és kampók, gázkarbonitridált orsó
- A precíziós marású kampók megbízhatóan és finoman nyúl a lehúzandó alkatrész mögé.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső befogási szélesség (A) | 90 mm |
Befogási mélység (B) | 80 mm |
Orsó hossza | 125 mm |
Karok száma | 2 darab |
Kampószélesség (keskeny vég) (D1) | 10 mm |
Kampószélesség (széles vég) (D2) | 17 mm |
Kampós orr hossza (E) | 7 mm |
Kampós orr vastagsága (F) | 2 mm |
Max. tömeg kihúzás esetén (t max) | 2 t |
Menetméret | M14 x 1,5 |