Pólussaru-lehúzó, kétkarú, 65 mm-es fesztáv
Kétkarú pólussaru-lehúzó, fesztáv: 65 mm
AKKUSARU LEHÚZÓ-2KÖRMÖS-65MM
Cikksz.
0714522066
EAN 4050382015389
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
Akkumulátorsaruk és egyéb kisalkatrészek lehúzásához
Nagyon jól kezelhető lehúzó
T-nyél a kiemelkedően egyszerű és biztonságos munkához.
Süllyesztékben kovácsolt kampók
Precíziós marású kampóhegyek
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső befogási szélesség (A) | 65 mm |
Befogási mélység (B) | 50 mm |
Orsó hossza | 115 mm |
Kampós orr hossza (E) | 10 mm |
Kampós orr vastagsága (F) | 3 mm |