Pólussaru lehúzó, kétkarú, 60 mm-es fesztáv
Kétkarú pólussaru lehúzó, fesztáv 60 mm
AKKUSARU LEHÚZÓ 85/85
Cikksz.
0714522061
EAN 4024835926621
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
Akkumulátorsaruk és egyéb kisalkatrészek lehúzásához
Nagyon jól kezelhető lehúzó
T-nyél a kiemelkedően egyszerű és biztonságos munkához.
Minél nagyobb a húzóerő, a kampók annál erősebben markolják az alkatrészt
Süllyesztékben kovácsolt kampók
Precíziós marású kampóhegyek
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső befogási szélesség (A) | 60 mm |
Befogási mélység (B) | 60 mm |
Orsó hossza | 80 mm |
Kampós orr hossza (E) | 5 mm |
Kampós orr vastagsága (F) | 2 mm |
Kampószélesség (D) | 10 mm |