Metrikus racsnis csillag-villáskulcs 8 darab, POWERDRIV®-val
Racsnis csillag-villáskulcs klt, 8 db
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-KLT-8DB
Cikksz. 071426550
EAN 4052712507458
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csillagkulcsos és nyitott csillagkulcsos speciális szerszám választék, 8 részes
- A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
- A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással
- Max. nyomaték a DIN 899 szerint
- A finomfogazású racsnis kulcs lehetővé teszi a jobbra és balra forgatás közötti gyors egykezes váltást a legszűkebb helyeken
- A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
A biztosítógyűrű meggátolja a szerszám véletlenszerű megcsúszását
- Szükség esetén a szerszám a hatszög csatlakozáson keresztül gyakorolt enyhe nyomással lefelé vagy felfelé mozgatható
- A biztosítógyűrű sárgára nikkelezett, ezért könnyen megkülönböztethető a többi hasonló szerszámtól
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Megjegyzés: Ez célszerszám, ezért a csillagoldalt csak korlátozott mértékben alkalmas csavarok meglazítására.
Adatlapok(X)
Csavarok meglazítására használja a villás oldalt:
Csavarok meghúzására használja a csillagoldal racsnis mechanizmusát
![]() | |
Darabszám a készletben | 8 darab |
RACSNIS CSILL-VILL.KULCS TART.GYŰRŰ.8MM
RACSNIS CSILL-VILL.KULCS TART.GYŰRŰ.10MM
RACSNIS CSILL-VILL.KULCS TART.GYŰRŰ.12MM
RACSNIS CSILL-VILL.KULCS TART.GYŰRŰ.13MM
RACSNIS CSILL-VILL.KULCS TART.GYŰRŰ.16MM
RACSNIS CSILL-VILL.KULCS TART.GYŰRŰ.17MM
RACSNIS CSILL-VILL.KULCS TART.GYŰRŰ.18MM
RACSNIS CSILL-VILL.KULCS TART.GYŰRŰ.19MM